{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,02 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,035 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203212 12 | |
EAN/GTIN | 4045197641021 | |
Številka proizvajalca | 203212 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 stopinj | 50 stopinj | 50 stopinj | 45 stopinj |
Tip | H | H | H | H |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |