{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119018 | |
Številka proizvajalca | 203240 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 50 stopinj | 50 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Tip | H | H | H | H |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |