{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,038 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203240 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119001 | |
Številka proizvajalca | 203240 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkarji VHM 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča |
Celotna dolžina L | 72 | 72 | 72 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |