{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,05 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203240 16 | |
EAN/GTIN | 4045197119032 | |
Številka proizvajalca | 203240 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
491,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča | rdeča |
Celotna dolžina L | 92 mm | 92 mm | 93 mm | 92 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 50 stopinj | 50 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |