VHM rezkar HPC 2 mm

Št. art.: 203212 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,02
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,02
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 6 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC 0,018 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203212 2
EAN/GTIN 4045197640758
Številka proizvajalca 203212 2

Tabela aplikacije

Jeklo < 60 HRC
H
145
Jeklo < 65 HRC
H
100
Jeklo < 67 HRC
H
80
Jeklo < 70 HRC
H
75
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo 70:
specialni substrat VHM z izredno visoko odpornostjo proti lomu
in sočasno odlično odpornostjo proti obrabi za optimalno procesno varnost.
Novo razvita nanokristalna visokotehnološka prevleka za trdo rezkanje do 70 HRC. Izredno primerno za trajno uporabo pri izdelavi orodij in kalupov.
Vel. 2−5: Usedalni kot α = 15°.
Toleranca:
  • velikost nazivnega ⌀: DC ≤ vel. 12: 0/−0,02 mm;
  • velikost nazivnega ⌀: DC od vel. 16: 0/−0,03 mm.

Uporaba:

Zaradi specialne geometrije za obdelavo v trdo izjemno primerni za kaljene materiale od 60 HRC do 70 HRC.
Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
(Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Opomba:

Za materiale > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico