{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / − 0,02 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,055 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203246 20 | |
EAN/GTIN | 4062406252496 | |
Številka proizvajalca | 203246 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar VHM 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča |
Celotna dolžina L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / − 0,02 | e8 | h10 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |