{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099488 | |
Številka proizvajalca | 191050 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm | 0,016 mm | 0,016 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |