{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197099501 | |
Številka proizvajalca | 191050 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.100 kosov na zalogi
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezila DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip | N | N | N | N | W |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |