{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 15 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 73 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 15 | |
EAN/GTIN | 4045197099624 | |
Številka proizvajalca | 191050 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
41,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
⌀ rezila DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |