{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,048 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 16 | |
EAN/GTIN | 4045197099631 | |
Številka proizvajalca | 191050 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
41,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
62,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | rumena |
Dolžina rezil Lc | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | W |