{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Številka proizvajalca | 191050 10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM 10,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Dolžina rezil Lc | 13 | 13 | 13 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |