{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191050 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197099365 | |
Številka proizvajalca | 191050 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,8mm
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |