{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 450 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 450/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114121 | |
Številka proizvajalca | 3809-450-38-2.00-4-KA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 450/4
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
od
1
Kosov
44,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 38 | 38 |
Dolžina L | 450 | 450 |
Rezalni material | bimetalni | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 | 8,5 |
Debelina | 2 | 2 |
Zob na colo | 4 | 4 |
Ozobljenje | normal | normal |