{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 650 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 650/4 | |
EAN/GTIN | 7311518323325 | |
Številka proizvajalca | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 650/4
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
109,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 50 | 50 |
Dolžina L | 650 | 650 |
Rezalni material | bimetalni | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 |
Debelina | 2,5 | 2,5 |
Zob na colo | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |