{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 700 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 700/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114718 | |
Številka proizvajalca | 3809-700-50-2.50-4-KA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 700/4
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od
1
Kosov
119,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 50 | 50 |
Dolžina L | 700 | 700 |
Rezalni material | bimetalni | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 |
Debelina | 2,5 | 2,5 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |