{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 550 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 550/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114442 | |
Številka proizvajalca | 3809-550-50-2.50-4-KA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 550/4
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
88,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 50 | 45 | 45 |
Dolžina L | 550 | 550 | 550 |
Rezalni material | bimetalni | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Debelina | 2,5 | 2,25 | 2,25 |
Ozobljenje | normal | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |