{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 650 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 650/6 | |
EAN/GTIN | 7311518323349 | |
Številka proizvajalca | 3809-650-50-2.50-6-KA |