{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 700 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 700/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114732 | |
Številka proizvajalca | 3809-700-50-2.50-6-KA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 700/6
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
od
1
Kosov
119,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina L | 700 | 700 |
Rezalni material | bimetalni | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 |
Debelina | 2,5 | 2,5 |
Zob na colo | 6 | 6 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |