{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 63 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 63 | |
EAN/GTIN | 4045197086846 | |
Številka proizvajalca | 150390 63 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 63 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Morsekonus MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |