{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 30 | |
EAN/GTIN | 4045197086785 | |
Številka proizvajalca | 150390 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Barvni prstan | brez | brez |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |