Precizno stožčasto grezilo 90° 28 mm

Št. art.: 150390 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 D
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 28 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 D
Držalo Morsekonus
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4 mm
Celotna dolžina L 112 mm
Morsekonus MK 2
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M14
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Osnovna izvrtina ⌀ 4 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150390 28
EAN/GTIN 4045197086778
Številka proizvajalca 150390 28

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostori za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s ⌀ grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-D.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico