{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086730 | |
Številka proizvajalca | 150390 20,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 20,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
60,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Barvni prstan | brez | brez |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | M10 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D |
Rezalni material | HSS | HSS |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v |