{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 40 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 40 | |
EAN/GTIN | 4045197086822 | |
Številka proizvajalca | 150390 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |