{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 100 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 100 | |
EAN/GTIN | 4045197086860 | |
Številka proizvajalca | 150390 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 100 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 200 mm | 200 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 4 | 4 |