Navojne čeljusti HSS 36X1

Št. art.: 141050 36X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M36×1
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 1 mm
Zunanji ⌀ 65 mm
Višina 18 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141050 36X1
EAN/GTIN 4062406222505
Številka proizvajalca 141050 36X1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom.
Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    MF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico