{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084125 | |
Številka proizvajalca | 141050 14X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti HSS 14X1,5
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | MF | MF |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS |
Korak | 1,5 | 1,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |