{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1,25 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,25 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197084057 | |
Številka proizvajalca | 141050 10X1,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti HSS 10X1,25
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
89,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
61,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |