{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084149 | |
Številka proizvajalca | 141050 16X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS 16X1
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Višina | 14 | 14 | 14 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
Korak | 1 | 1 | 1 |