Navojne čeljusti HSS 33X3

Št. art.: 141050 33X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M33×3
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS
    Standard EN 22568
    Kakovost DIN 13 6g
    Smer rezanja desni
    Korak 3 mm
    Zunanji ⌀ 65 mm
    Višina 18 mm
    Vrsta izdelka Navojne čeljusti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 141050 33X3
    EAN/GTIN 4062406222451
    Številka proizvajalca 141050 33X3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom.
    Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico