{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084101 | |
Številka proizvajalca | 141050 14X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti HSS 14X1
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |