{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141075 14X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233747 | |
Številka proizvajalca | 141075 14X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E, MF: 14X1
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Velikost navoja | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Višina | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |