{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141075 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233716 | |
Številka proizvajalca | 141075 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 12X1
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 | 38 | 38 | 38 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Višina | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS |