{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301826 | |
Številka proizvajalca | 141055 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E, MF: 12X1
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Višina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |