Navojne čeljusti HSS-E 24X1

Št. art.: 141055 24X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M24×1
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard EN 22568
    Kakovost DIN 13 6g
    Smer rezanja desni
    Korak 1 mm
    Zunanji ⌀ 55 mm
    Višina 16 mm
    Vrsta izdelka Navojne čeljusti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 141055 24X1
    EAN/GTIN 4062406223571
    Številka proizvajalca 141055 24X1

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom.
    Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico