{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141075 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233730 | |
Številka proizvajalca | 141075 12X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E, MF: 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Višina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Korak | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |