{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,75 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141075 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406233563 | |
Številka proizvajalca | 141075 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Višina | 7 | 7 | 7 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Korak | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |