Navojne čeljusti HSS, MF: 3X0,25

Št. art.: 141050 3X0,25
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3×0,25
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 0,25 mm
Zunanji ⌀ 20 mm
Višina 5 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141050 3X0,25
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406223021
Kopiraj
Številka proizvajalca 141050 3X0,25
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
Olje
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom.
Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico