{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M22×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 55 mm | |
Višina | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084217 | |
Številka proizvajalca | 141050 22X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS, MF: 22X1,5
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
93,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Višina | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |