{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1,25 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20,63 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 20,63 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139665 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197957627 | |
Številka proizvajalca | 139665 10X1,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2×D 10X1,25
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
239,00 €
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
192,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
312,00 €
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
304,00 €
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Velikost navoja | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Dolžina rezil Lc | 20,63 mm | 20,6 mm | 25,63 mm | 20,63 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini |