{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4×0,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,29 mm | |
Dolžina rezil Lc | 8,25 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 4,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 8,86 mm | |
Notranje hlajenje | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Senkstufenwinkel | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gewindeprofil | Delni profil | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Innen-/Außenanwendung | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 8,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139682 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197956910 | |
Številka proizvajalca | 139682 4X0,5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |