{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5×0,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10,25 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 5,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 10,95 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 10,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139682 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957894 | |
Številka proizvajalca | 139682 5X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D 5X0,5
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
234,00 €
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
144,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
189,50 €
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
241,00 €
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrsta navoja | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Korak navoja | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
z notranjim hlajenjem | da | ne | da | da |
Dolžina držala Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Globine navoja | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 13,25 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |