{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10,15 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 4,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 10,85 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 10,15 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139654 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197956903 | |
Številka proizvajalca | 139654 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2,5×D, TiAlN, M: M4
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
184,50 €
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
178,00 €
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
160,50 €
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Korak navoja | 0,7 mm | 0,7 mm | ||
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Število zob Z | 3 | |||
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | ||
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |