{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 13,9 mm | |
Dolžina rezil Lc | 32,25 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
⌀ vratu D1 | 16,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 33,55 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 32,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139682 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957986 | |
Številka proizvajalca | 139682 16X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
517,00 €
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
533,00 €
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
403,00 €
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 6 | 4 | 6 | 6 |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Dolžina držala Ls | 48 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm |
Število zob Z | 6 | 4 | 6 | 6 |