{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139665 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957672 | |
Številka proizvajalca | 139665 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
461,00 €
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
Nazivni ⌀ DC | 13,95 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 14 mm |