{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 9,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 24,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 24,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139665 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957634 | |
Številka proizvajalca | 139665 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 12X1
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
294,00 €
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
388,00 €
340,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
378,00 €
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Velikost navoja | M12×1 | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Globine navoja | 24,5 mm | 26,5 mm | 30,5 mm | 24,5 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm |