{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 13,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 41,2 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 41,2 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139680 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778321 | |
Številka proizvajalca | 139680 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stebelni navojni rezkar 2×D 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
461,00 €
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
Nazivni ⌀ DC | 13,95 | 15,9 |
Dolžina rezil Lc | 41,2 | 36,75 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini ;do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini ;do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 14 | 16 |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar |