{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 12,38 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 3 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 12,38 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139680 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197778246 | |
Številka proizvajalca | 139680 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni navojni rezkar 2×D 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
240,00 €
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
189,50 €
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
249,00 €
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 55 | 68 | 58 | 68 |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Korak navoja | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
Dolžina držala Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Število zob Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |