Stebelni navojni rezkar 2×D 10X1,25

Št. art.: 139680 10X1,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10×1,25
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,25 mm
Nazivni ⌀ DC 7,95 mm
Dolžina rezil Lc 20,6 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 3
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,035 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 20,6 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139680 10X1,25
EAN/GTIN 4045197778277
Številka proizvajalca 139680 10X1,25

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnega notranjega finega navoja (pazite na čvrsto vpetje).
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139680 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139680 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni navojni rezkar 2×D 10X1,25

Stebelni navojni rezkar 2×D 10X1,25

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
192,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
239,00 €
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
312,00 €
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
304,00 €
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Vrsta navoja MF ;MF-LH MF ;MF-LH MF ;MF-LH MF ;MF-LH
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Dolžina držala Ls 36 36 45 45
Dolžina rezil Lc 20,6 20,63 25,63 20,63
Rezalni material VHM VHM VHM VHM
⌀ držala Ds 8 8 12 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico