{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 15,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 41,2 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 41,2 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139680 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778338 | |
Številka proizvajalca | 139680 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, MF: 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
494,00 €
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 6 |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Globine navoja | 41,2 mm | 41,25 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |