{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/4-18 NPT | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 11,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 10,75 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 11,36 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 17,5 mm | |
⌀ navoja | 13,616 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138110 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4045197533661 | |
Številka proizvajalca | 138110 1/4-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E 1/4-18
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
130,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
86,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 4 | 4 | 3 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | AlTiX | neprevlečeni |
Korakov na colo | 18 | 18 | 18 | 18 |
⌀ navoja | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
⌀ osnovne izvrtine A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
⌀ osnovne izvrtine B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |